ZUMTOBEL - Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171656
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518385
Sonepar Artikelnummer
120965789
Hersteller Artikelnummer
22171656
Hersteller Typ
TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171656
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


