Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Endkappenset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170082

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709901919

Sonepar Artikelnummer

120850933

Hersteller Artikelnummer

22170082

Hersteller Typ

MLevo / MLinf Endcap Q BK PAIR

Hersteller Artikel Nr.:

22170082

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.450 kg

Endkappenset für die Familie MILDES LICHT evo/inf, Ausführung Quadratisch, Aluminium in Farbe schwarz