ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171773
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299698100
Sonepar Artikelnummer
120965354
Hersteller Artikelnummer
22171773
Hersteller Typ
SLOIN slim ID EC SET L20 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171773
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


