ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171768
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299698056
Sonepar Artikelnummer
120965371
Hersteller Artikelnummer
22171768
Hersteller Typ
SLOIN slim ID MC EC SET BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171768
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.138 kg


