ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299216939
Sonepar Artikelnummer
120965427
Hersteller Artikelnummer
22171446
Hersteller Typ
SLOIN slim MC EC SET F BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.098 kg


