Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Endkappenset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757044111

Sonepar Artikelnummer

121081991

Hersteller Artikelnummer

22172321

Hersteller Typ

SLN2 MSC EC SET BWS SR

Hersteller Artikel Nr.:

22172321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.330 kg

Endkappenset für den Anbaukanal inkl. Kaschierblech in Farbe silber (ähnlich RAL 9006) sowie Tüllen (je 2 Stück) inkl. Schrauben zur Befestigung der Abdeckung und Gewährleistung der BWS (Ballwurfsicherhet).