Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Endkappenset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172327

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757044173

Sonepar Artikelnummer

121081994

Hersteller Artikelnummer

22172327

Hersteller Typ

SLN2 MSC EC SET IP54 SR

Hersteller Artikel Nr.:

22172327

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

Endkappenset in IP54 Ausführung (inkl. Gummidichtung) für den Anbaukanal inkl. Kaschierblech in Farbe silber (ähnlich RAL 9006) ssowie Tüllen (je 2 Stück) inkl. Schrauben.