Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Endkappenset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757044302

Sonepar Artikelnummer

121135348

Hersteller Artikelnummer

22172340

Hersteller Typ

SLN2 MRT EC SET IP54 BK

Hersteller Artikel Nr.:

22172340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.350 kg

Endkappenset in IP54 Ausführung (inkl. Gummidichtung) für den Technikkanal inkl. Kaschierblech in Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) sowie Tüllen (je 2 Stück) inkl. Schrauben.