ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172634
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757205055
Sonepar Artikelnummer
121288563
Hersteller Artikelnummer
22172634
Hersteller Typ
SLOIN SLIM EC SET L9 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172634
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


