ZUMTOBEL - Endkappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172560
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016765672
Sonepar Artikelnummer
121288564
Hersteller Artikelnummer
22172560
Hersteller Typ
SLOIN SLIM ID EC SET L20 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172560
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
157.000 kg


