Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Entstörmodul 250VAC, 0,1MikroF, 100Ohm

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Entstörmodul 250VAC, 0,1MikroF, 100Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70088118

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798801649

Sonepar Artikelnummer

120965157

Hersteller Artikelnummer

70088118

Hersteller Typ

RC-GLIED

Hersteller Artikel Nr.:

70088118

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

Durch das Anbringen des Störschutzelementes (RC-Glied) am Schalt-Eingang können elektromagnetische Störungen weitestgehend eliminiert werden.