Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Erweiterung DALI-Kreis

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24165662

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010342014024

Sonepar Artikelnummer

121286929

Hersteller Artikelnummer

24165662

Hersteller Typ

DALI-2 EXPANDER S 89452937-DES

Hersteller Artikel Nr.:

24165662

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.080 kg

Steuermodul zur lokalen Installation um einen DALI-Kreis per DALI-Broadcast zu erweitern. Besondere Leistungsmerkmale: - DALI-Versorgung Ausgangsseite: 200 mA - DALI-2 zertifiziert - Zulässige Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C