ZUMTOBEL - Feuchtraumwannenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42188159
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299664174
Sonepar Artikelnummer
121081469
Hersteller Artikelnummer
42188159
Hersteller Typ
EXENEO L 4800-750 OP MB M25K EX1/21 TW
Hersteller Artikel Nr.:
42188159
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Max. Systemleistung:
44 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4680 lm
Leuchtenlichtausbeute:
107 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
201 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Länge:
931 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
6.700 kg


