Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Flexibler-Verbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22166765

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318894324

Sonepar Artikelnummer

120843732

Hersteller Artikelnummer

22166765

Hersteller Typ

TECTON V FLEX 500

Hersteller Artikel Nr.:

22166765

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Flexibler Verbinder für die zugehörige Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Ermöglicht die Stufenlose Einstellung von Winkeln Tragschiene zu Tragschiene von mehr als 90° zu 270° und ist mechanische und elektrische Verbindung mittels einem Arbeitsgang. Durchkontaktierung aller 11 Pole der Durchgangsverdrahtung inbegriffen.