Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Flexibler Verbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Flexibler Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21100307

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94054239

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319513162

Sonepar Artikelnummer

120965072

Hersteller Artikelnummer

21100307

Hersteller Typ

LINELIGHT BW FLEX CON 260mm

Hersteller Artikel Nr.:

21100307

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.600 kg

Flexibler Verbinder um LINELIGHT Leuchten um Ecken und Kurven zu verbinden. Gewicht: 0,63 kg