ZUMTOBEL - Funkmodul, Deckeneinwurf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171725
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 67 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299530240
Sonepar Artikelnummer
121081168
Hersteller Artikelnummer
22171725
Hersteller Typ
basicDIM Wireless MRCR connector
Hersteller Artikel Nr.:
22171725
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
240 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.110 kg


