ZUMTOBEL - Funktionserhaltsschrank E30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171588
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 101.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299473769
Sonepar Artikelnummer
121286870
Hersteller Artikelnummer
22171588
Hersteller Typ
CEL NBOX L CABINET E30
Hersteller Artikel Nr.:
22171588
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
101.000 kg
Feuerfester Celsion Wandschrank in E30 / IP54 Ausführung mit den Außen Abmessungen 1058 x 528 x 369 mm [H x B x T in mm]Farbe ähnlich RAL 7035, für die Aufnahme einer nBox L, Gewicht: 101 kg Merkmaledes Funktionserhalts Schrankes - Geprüft nach DIN 4102-2 - Verwendbarkeitsnachweis basierend auf abZZ-86.1-10 - Geeignet für den Funktionserhalt im Sinne E30 - Mit einem geprüften Feuerwiderstand im Sinne F30 - Mit einer geprüften Brandlastdämmung im Sinne I30 - Türanschlag rechts - Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder-Schließsystem - Innenliegende Scharniere Montagematerial für die Wandbefestigung sowie die Befestigung der nBox L ist beiliegend. Der eingebaute Lüfter ist extern mit 230V 50Hz bauseits zu versorgen. Die Luftein- und Austrittsöffnung unterliegt einer kontinuierlichen Wartung. Mit einer Innraumtemperaturerhöhung von + 6,1 K ist zu rechnen.


