ZUMTOBEL - Funktionserhaltsschrank E30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171587
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 68.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299473752
Sonepar Artikelnummer
121286871
Hersteller Artikelnummer
22171587
Hersteller Typ
CEL NBOX S CABINET E30
Hersteller Artikel Nr.:
22171587
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
68.000 kg
Feuerfester Celsion Wandschrank in E30 / IP54 Ausführung mit den Außen Abmessungen 868 x 528 x 295 mm [H x B x T in mm] Außenmaße inkl. Lüfter, Farbe ähnlich RAL 7035, für die Aufnahme einer nBox S, Gewicht: 68 kg Merkmaledes Funktionserhalts Schrankes - Geprüft nach DIN 4102-2 - Verwendbarkeitsnachweis basierend auf abZZ-86.1-10 - Geeignet für den Funktionserhalt im Sinne E30 - Mit einem geprüften Feuerwiderstand im Sinne F30 - Mit einer geprüften Brandlastdämmung im Sinne I30 - Türanschlag rechts - Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder-Schließsystem - Innenliegende Scharniere Montagematerial für die Wandbefestigung sowie die Befestigung der nBox S ist beiliegend. Der beiliegende zusätzliche Lüfter ist auf der Schrankoberseite zu montieren und extern mit 230V 50Hz bauseits zu versorgen. Die Luftein- und Austrittsöffnung unterliegt einer kontinuierlichen Wartung. Mit einer Innraumtemperaturerhöhung von + 6,7 K ist zu rechnen.


