ZUMTOBEL - Gewindestangenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2505390
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318014968
Sonepar Artikelnummer
120843594
Hersteller Artikelnummer
S2505390
Hersteller Typ
GEWINDESTANGENABH M4X1000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2505390
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.135 kg


