ZUMTOBEL - Gewindestangenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2505400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318014975
Sonepar Artikelnummer
120843595
Hersteller Artikelnummer
S2505400
Hersteller Typ
GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2505400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.135 kg


