ZUMTOBEL - H-Kaschierungsprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363613
Sonepar Artikelnummer
120855017
Hersteller Artikelnummer
60211017
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60211017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.300 kg


