ZUMTOBEL - H-Kaschierungsprofil 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363606
Sonepar Artikelnummer
120855016
Hersteller Artikelnummer
60211016
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 1X2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60211016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


