ZUMTOBEL - Halteklammern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 2000 mm
Breite - 5 mm
Höhe - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167604877
Sonepar Artikelnummer
121288638
Hersteller Artikelnummer
60200160
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW BRACKET 3X BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.316 kg


