ZUMTOBEL - Hutschienen PC REVOLUTION PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172349
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757051485
Sonepar Artikelnummer
121081691
Hersteller Artikelnummer
22172349
Hersteller Typ
LITECOM KNX Interface S
Hersteller Artikel Nr.:
22172349
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.115 kg
Das LITECOM KNX Interface verknüpft die Daten von maximal vier Steuergeräten einer LITECOM-Anlage mit dem KNX-System. Auf der Bedienoberfläche des Geräts wird das Netzwerk und die Verbindung zum Steuergerät LITECOM CCD eingestellt. Die Adressierungsdaten des Steuergeräts werden geladen und die von KNX importierten Gruppenadressen aus der ETS5-Konfiguration (ETS5 oder höher) können zu einer Stimmung in einem Raum oder einer Zone verknüpft werden. Dies ermöglicht eine Steuerung über den KNX-Taster und unterschiedliche Bedienstellen. Hutschienen-PC in 1,5Teilungseinheiten inkl. KNX Schnittstelle und implementierter Software. Die Anbindung zwischen LITECOM-Anlage und KNX-System erfolgt bauseits. Voraussetzung der Funktion: - Zur Anzeige der Webanwendung steht ein browserfähiges Gerät (z. B. Computer) zur Verfügung. - Spannungsversorgung 24 V DC ist vorhanden (Art: 22161814, nicht im Lieferumfang enthalten). - LITECOM KNX Interface und alle zu verknüpfenden Steuergeräte LITECOM CCD, sowie der KNX-IP-Router und das anzeigende Gerät (z. B. Computer) sind über ein Ethernet-Kabel verbunden und sind im selben Netzwerk. - Consumer-Name und API-Token des Steuergeräts LITECOM CCD liegen vor. - KNX-ETS5 Konfiguration oder höher steht zur Verfügung. - Die Softwareversion von LITECOM muss auf Version 3.0.0 oder höher aktualisiert sein. - KNX-Bediengeräte wurden in Betrieb genommen. - Exporte der erforderlichen KNX-Gruppenadressen liegen vor. - KNX-IP-Router: IP-Adresse ist im richtigen Netzwerk und die IP-Adresse ist bekannt.


