ZUMTOBEL - I-SELECT 2 PLUG 350MA BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001110
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210550510
Sonepar Artikelnummer
120966248
Hersteller Artikelnummer
28001110
Hersteller Typ
WIDERSTAND I-SELECT2 PLUG 350mA
Hersteller Artikel Nr.:
28001110
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.001 kg


