ZUMTOBEL - Infrarot-Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170347
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709992498
Sonepar Artikelnummer
120854269
Hersteller Artikelnummer
22170347
Hersteller Typ
IRTOUCH2
Hersteller Artikel Nr.:
22170347
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung von Leuchten und Leuchtengruppen, (Ein/Aus und dimmen). Es sind 3 Lichtstimmungen programmierbar und es können bis zu 5 Bereiche separat geschaltet und gedimmt werden. Die Infrarot-Fernbedienung verfügt über eine Ein/Aus-Taste, 3 Stimmungstasten, 2 Dimmtasten, 5 Tasten für Bereichsauswahl. Die Reichweite beträgt bis zu 10 m, IR-Protokoll: RSTEP, 38KHz, Gehäusematerial Kunststoff (ABS), Batterien 2 x AAA je 1,5 V, Zulässige Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C Schutzart: IP20 Abmessungen: 58 x 109 x 44 mm Gewicht: 0,1 kg


