Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Infrarotsensor, Anbau

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22161823

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709125759

Sonepar Artikelnummer

120843870

Hersteller Artikelnummer

22161823

Hersteller Typ

ED-IR

Hersteller Artikel Nr.:

22161823

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Infrarotsensor mit der Funktion eines Empfangsgerätes. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach) oder Aufputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt) oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet). Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Spannungsversorgung über Bus. Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40