ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800838
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 249 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325550
Sonepar Artikelnummer
120851113
Hersteller Artikelnummer
60800838
Hersteller Typ
CAR EVO L Q1 FRAME BK
Hersteller Artikel Nr.:
60800838
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
249 mm
Breite:
249 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


