ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800828
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325482
Sonepar Artikelnummer
120851640
Hersteller Artikelnummer
60800828
Hersteller Typ
CAR EVO M Q2 FRAME WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800828
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.185 kg


