ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800832
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 494 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325512
Sonepar Artikelnummer
120851643
Hersteller Artikelnummer
60800832
Hersteller Typ
CAR EVO L Q2 FRAME WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800832
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
494 mm
Breite:
249 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.333 kg


