ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800834
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325529
Sonepar Artikelnummer
120851644
Hersteller Artikelnummer
60800834
Hersteller Typ
CAR EVO M Q1 FRAME BK
Hersteller Artikel Nr.:
60800834
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.087 kg


