ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200114
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 206 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351795
Sonepar Artikelnummer
120854023
Hersteller Artikelnummer
60200114
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200114
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
206 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.146 kg


