ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351801
Sonepar Artikelnummer
120854024
Hersteller Artikelnummer
60200115
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q3 WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
300 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.191 kg


