ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200117
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351825
Sonepar Artikelnummer
120854026
Hersteller Artikelnummer
60200117
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200117
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
222 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


