ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200118
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 316 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351832
Sonepar Artikelnummer
120854027
Hersteller Artikelnummer
60200118
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q3 TL WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200118
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
316 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.294 kg


