ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200119
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351849
Sonepar Artikelnummer
120854028
Hersteller Artikelnummer
60200119
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 BK BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200119
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
111 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


