ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200124
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 316 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351894
Sonepar Artikelnummer
120854033
Hersteller Artikelnummer
60200124
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q3 TL BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200124
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
316 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.294 kg


