ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200127
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351924
Sonepar Artikelnummer
120854036
Hersteller Artikelnummer
60200127
Hersteller Typ
DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 BK BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200127
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.128 kg


