ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200128
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351931
Sonepar Artikelnummer
120854037
Hersteller Artikelnummer
60200128
Hersteller Typ
DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200128
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.128 kg


