ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800866
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167366362
Sonepar Artikelnummer
120854573
Hersteller Artikelnummer
60800866
Hersteller Typ
CAR EVO M Q2 FRAME SM
Hersteller Artikel Nr.:
60800866
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.185 kg


