ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363125
Sonepar Artikelnummer
120854994
Hersteller Artikelnummer
60200129
Hersteller Typ
SUI DSG6 FRAME WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
273 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.101 kg


