ZUMTOBEL - Installationsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 281 mm
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363163
Sonepar Artikelnummer
120854998
Hersteller Artikelnummer
60200133
Hersteller Typ
SUI DSG6 FRAME BK TL
Hersteller Artikel Nr.:
60200133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
281 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.099 kg


