ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800830
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325420
Sonepar Artikelnummer
120851730
Hersteller Artikelnummer
60800830
Hersteller Typ
CAR EVO L R1 RING WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800830
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
249 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.139 kg


