ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800833
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167325437
Sonepar Artikelnummer
120851731
Hersteller Artikelnummer
60800833
Hersteller Typ
CAR EVO M R1 RING BK
Hersteller Artikel Nr.:
60800833
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.073 kg


