ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351900
Sonepar Artikelnummer
120854034
Hersteller Artikelnummer
60200125
Hersteller Typ
DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.105 kg


