ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167351917
Sonepar Artikelnummer
120854035
Hersteller Artikelnummer
60200126
Hersteller Typ
DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.105 kg


