ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167366386
Sonepar Artikelnummer
120854575
Hersteller Artikelnummer
60800868
Hersteller Typ
CAR EVO M R1 RING SM
Hersteller Artikel Nr.:
60800868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.073 kg


