ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800863
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319528586
Sonepar Artikelnummer
120855084
Hersteller Artikelnummer
60800863
Hersteller Typ
CAR EVO L R1 RING SM
Hersteller Artikel Nr.:
60800863
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
249 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.139 kg


