ZUMTOBEL - Installationsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167434627
Sonepar Artikelnummer
120877791
Hersteller Artikelnummer
60200148
Hersteller Typ
DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 WH WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.111 kg


