Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Interface Software 1.000 Datenpunkte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Interface Software 1.000 Datenpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22154686

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709055049

Sonepar Artikelnummer

120843846

Hersteller Artikelnummer

22154686

Hersteller Typ

LITENET OPC 1.000

Hersteller Artikel Nr.:

22154686

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Interface Software 1.000 Datenpunkte für den Datenaustausch der ZUMTOBEL Lichtmanagement Lösung LUXMATE LITENET mit einem System der Gebäudeleittechnik unter Verwendung des offiziellen OPC Standards (OLE for Process Control) Auszug Datenpunkte: Anlage bedienen: Helligkeit des Kunstlichts einstellen, Position und Lamellenwinkel der Jalousien einstellen, Position der Fenster einstellen, Stimmung abrufen Status anzeigen: Helligkeitseinstellung der Beleuchtung, Position/Lamellenwinkel der Jalousien, Position der Fenster, aktuelle Stimmung LM-4WZS: Regen, Außentemperatur, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Gerätefehler, Störmeldungen, Anwesenheitsmeldungen, Notlichtfunktion: Funktionstest in LITENET auslösen, Betriebsdauertest in LITENET auslösen, Notlichtfehler als Summenfehler melden